Beli harga bearing heater di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NTN Tapered Roller Bearing (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

    NTN Tapered Roller Bearing (Laher)
    Deskripsi:
    Single row tapered roller bearing tersedia dalam dimensi metrik (standar ISO 355 dan JIS B 1512) dan dalam inci (standar ABMA, seri metrik termasuk J). Single row tapered roller bearing paling sering digunakan dan umumnya dipasang terbalik.
  2. NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  3. SKF Laher
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

  4. SKF Single Row Angular Contact Ball Bearing BCBM Series
    Mulai

    Rp2.899.900

    SKF Single Row Angular Contact Ball Bearing BCBM Series
    Deskripsi:
    These single row angular contact ball bearings can accommodate radial and axial loads acting simultaneously, where the axial load acts in one direction only. They can operate at high speeds and, depending on the variant, even very high speeds. They are more suitable than deep groove ball bearings for supporting large axial forces acting in one direction.
    atribut:
    • Coating: Without
    • Contact Angle (°): 40
    • Contact Type: Normal contact (two-point contact)
    • Locating Feature, Bearing Outer Ring: None
    • Matched Arrangement: No
    • Number of Rows: 1
    • Ring Type: One-piece inner and outer rings
    • Universal Matching Bearing: Yes
  5. ASB Pillow Block Bearing
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

  6. FYH Pillow Block Bearing UCP Series
    69%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    FYH Pillow Block Bearing UCP Series
    Deskripsi:
    FYH Pillow Bearing UCP memiliki shaft size 23.8-140 mm kuat dan tahan lama sangat cocok digunakan di kontruksi , proyek dan general Industri
  7. goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Mulai

    Rp159.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  8. SEKAI Kipas Exhaust
    Mulai

    Rp599.900

    SEKAI Kipas Exhaust
    Deskripsi:
    - Industrial metal exhaust - Kuat & tahan lama dengan metalbody - Motor dengan laher/bantalan peluru - Dilengkapi grill/kawat pengaman depan dan belakang - Tidak berisik - Dilengkapi sekring pengaman - Direkomendasikan untuk : Dapur, Gudang & Bengkel, dll
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  9. Grundfos Pump Centrifugal Transfer NS Series (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Grundfos Pump Centrifugal Transfer NS Series (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
  10. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. Maspion Kompor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp159.900

    Maspion Kompor Listrik
    Deskripsi:
    Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
  12. Philips TL5 Essential HE Super 80
    Mulai

    Rp43.900

    Philips TL5 Essential HE Super 80
    Deskripsi:
    Lampu fluorescent baru ,memiliki effesiensi pencahayaan yang tinggi untuk penggunaan rumahan dan profesional. Solusi pencahayaan dengan kehandalan tinggi namun dengan harga yang terjangkau.
    atribut:
    • Cap/Fitting: TL-5
  13. SEKAI Kipas Angin Berdiri
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp209.900

    SEKAI Kipas Angin Berdiri
    Deskripsi:
    Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  14. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp81.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
Daftar Harga harga bearing heater Terbaru March 2026
Wasser Pemanas Air GasRp3.399.900
NTN Tapered Roller Bearing (Laher)Rp54.900
NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)Rp21.900
SKF LaherRp17.900
SKF Single Row Angular Contact Ball Bearing BCBM SeriesRp2.899.900
ASB Pillow Block BearingRp29.900
FYH Pillow Block Bearing UCP SeriesRp129.900
goot Temperature Controlled Soldering IronRp159.900
SEKAI Kipas ExhaustRp599.900
Grundfos Pump Centrifugal Transfer NS Series (Pompa Sentrifugal)Rp3.599.900

Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)